1 514,49 €/ Unitéhors TVA
1 832,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 2710 kN |
Charge dynamique | 970 kN |
Vitesse limite | 2510 rpm |