1 188,47 €/ Unitéhors TVA
1 438,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Hauteur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 2410 kN |
Charge dynamique | 852 kN |
Vitesse limite | 2690 rpm |