Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29324EJ

  • ERIKS:13163172
  • Fabricant:087796358119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 071,97 €/ Unitéhors TVA

1 297,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
293
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
54 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
2070 kN
Charge dynamique
768 kN
Vitesse limite
2890 rpm