985,90 €/ Unitéhors TVA
1 192,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 1660 kN |
Charge dynamique | 604 kN |
Vitesse limite | 3180 rpm |