941,56 €/ Unitéhors TVA
1 139,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 42 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 1240 kN |
Charge dynamique | 462 kN |
Vitesse limite | 3540 rpm |