Eriks
TIMKEN

TIMKEN Butée à rotule sur rouleaux 29284EM

  • ERIKS:14202415
  • Fabricant:087796014572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17 784,45 €/ Unitéhors TVA

21 519,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
292
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Hauteur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
12460 kN
Charge dynamique
2680 kN
Vitesse limite
960 rpm