3 090,19 €/ Unitéhors TVA
3 739,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | VHIS 75 |
Poids max. du roulement | 95 kg |
Diamètre intérieur min. | 15 mm |
Diamètre extérieur max. | 480 mm |
Largeur max. | 200 mm |
Puissance absorbée max. | 3.6 kV·A |
Tension de service | 230 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 240 °C |
Poids | 37 |
523,02 €/ Unitéhors TVA
632,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026