Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6309-ZZ-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11738967
  • Fabricant:087796294080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti des deux côtés du roulement.
Convient pour des températures allant de -50°C à + 120°C
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

48,52 €/ Unitéhors TVA

58,71 €TVA incluse

Vendu par: 14Commande minimum: 14

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing