TIMKEN 6206-ZZ-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Acier Cage
ERIKS:11738887
Fabricant:087796293205
Roulement rigide à une rangée de billes. Flasque de protection en tôle d'acier embouti des deux côtés du roulement. Convient pour des températures allant de -50°C à + 120°C Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal. Cage en acier.