Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6205-2RS-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11738879
  • Fabricant:087796293168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Convient pour des températures allant de -40°C à +120°C.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12,16 €/ Unitéhors TVA

14,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing