Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6204-ZZ, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11738876
  • Fabricant:087796293144
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti des deux côtés du roulement.
Convient pour des températures allant de -50°C à + 120°C
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing