Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6002-2RS, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11738806
  • Fabricant:087796292390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Convient pour des températures allant de -40°C à +120°C.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

8,24 €/ Unitéhors TVA

9,97 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing