235,87 €/ Unitéhors TVA
285,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 475 |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55.001 mm |
Diamètre intérieur | 2.1654 in |
Diamètre extérieur cuvette | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.7244 in |
Largeur cuvette | 24.237 mm |
Largeur cuvette | 0.9542 in |
Largeur cône | 29.007 mm |
Largeur cône | 1.142 in |
Largeur totale | 29.794 mm |
Largeur totale | 1.173 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 143 kN |
Charge statique | 186 kN |