Eriks
TIMKEN

TIMKEN 320/28X, Roulement à rouleaux coniques, 140 mm ID, 210 mm OD tasse, 45 mm WD, 1.7717" WD

  • ERIKS:14199752
  • Fabricant:053893797809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,51 €/ Unitéhors TVA

19,98 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32028XM
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre intérieur
5.5118 in
Diamètre extérieur cuvette
210 mm
Diamètre extérieur cuvette
8.2677 in
Largeur cuvette
34 mm
Largeur cuvette
1.3386 in
Largeur cône
45 mm
Largeur cône
1.7717 in
Largeur totale
45 mm
Largeur totale
1.7717 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
393 kN
Charge statique
644 kN