Eriks
THURMETALL

THURMETALL Support de table NC 547 x 343 x 90/212 4502

  • ERIKS:14340308
  • Fabricant:7630022307837
Image 1
Système NC TM-Classic, présentoir

•    Système porte-outils de qualité supérieure
En plastique (ABS), toujours dans la même base (support de base) se trouvent des emplacements modulables, qui peuvent se modifier au sein d'une même catégorie d'outils (par ex. de SK 30 à SK 50), des caches des supports de base en noir (Standard) et rouge (suivant les directives de certification demandant la différenciation entre les outils neufs et usagés „non essuyable et non éliminable“)
•    Peinture
Au choix en NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair (caisson/façades).



•    Système porte-outils de qualité supérieure
En plastique (ABS), toujours dans la même base (support de base) se trouvent des emplacements modulables, qui peuvent se modifier au sein d'une même catégorie d'outils (par ex. de SK 30 à SK 50), des caches des supports de base en noir (Standard) et rouge (suivant les directives de certification demandant la différenciation entre les outils neufs et usagés „non essuyable et non éliminable“)
Ajouter à la liste

335,45 €/ Unitéhors TVA

405,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
343 mm
Profondeur
90 mm
Hauteur
570 mm