• Armoires à tiroirs mobiles
Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (caoutchouc plein) Ø 100 mm, roues avec frein, capacité de charge 400 kg.
• Caisson d'armoire stable
Construction soudée en acier de qualité supérieure avec suspensions tous les 25 mm. Les structures ont une butée avec caoutchouc rainuré.
• Tiroir avec fermeture centralisée
Avec blocage individuel des tiroirs (sécurité anti-basculement) et blocage des roues de série. Les extractions avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète (EC), tiroirs extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg. Poignées avec large surface inscriptible.
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
Largeur 805 mm, panneaux arrière perforé ainsi que Code Lock disponibles sur demande.
1 295,42 €/ Unitéhors TVA
1 567,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THURMETALL |
Largeur | 605 mm |
Profondeur | 695 mm |
Hauteur | 792 mm |
Numéro RAL | 7016/7035 |
Nombre de tiroirs | 4 |