• Un rangement sûr de l'ordinateur
Caisson de l'armoire en construction en tôle d'acier solide. Capacité de charge jusqu'à 500 kg. Disponible au choix en version mobile ou fixe. Protégé contre la poussière et les protections d'eau suivant IP 20.
• Optimisé pour le fonctionnement de l'ordinateur
Support de clavier rabattable avec support de souris extractible (190x200 mm) et une capacité de charge de 5 kg ainsi qu'une serrure à cylindre avec deux clés. Portes avec fenêtre en plexiglas, l 480 x H 340 mm, avec passage de câble et fermeture rotative chromée. Alimentation en énergie via une barre d'alimentation à 4 prises, 220 V.
• Étagères
Deux étagères galvanisées avec une capacité de charge de 60 kg chacune. Réglable en hauteur par pas de 25 mm.
• Peinture
Caisson : RAL 7035, façades : RAL 5012 bleu clair.
1 304,74 €/ Unitéhors TVA
1 578,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THURMETALL |
Largeur | 750 mm |
Profondeur | 400 mm |
Hauteur | 1900 mm |
Numéro RAL | 7035/5012 |