• Un rangement sûr de l'ordinateur
Caisson de l'armoire en construction solide en tôle d'acier soudée de grande qualité.
Équipée d'un passe-câble. Compartiment écran en plexiglas protégeant de la poussière et des salissures. Sécurisé grâce à la serrure à cylindre.
• Optimisé pour le fonctionnement de l'ordinateur
Ventilateur avec tapis filtrant pour protéger contre la poussière et la surchauffe.
Alimentation électrique via une multiprise avec interrupteur. Avec tablette à souris.
Tiroir pour le clavier avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète à 100 %, capacité de charge 75 kg.
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
1 957,59 €/ Unitéhors TVA
2 368,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THURMETALL |
Largeur | 605 mm |
Profondeur | 723 mm |
Hauteur | 1600 mm |
Numéro RAL | 7016/7035 |