Eriks
THURMETALL

THURMETALL Kit de compartimentage, hauteur frontale 50/75 pour tiroirs p 600 x l 900 mm

  • ERIKS:12969241
  • Fabricant:7630022317416
Image 1
Jeux de compartiments pour tiroirs, largeur 1005 mm

•    Un stockage dans les règles de l'art
Du matériel de compartimentage pour toute la gamme facilite l'organisation des marchandises à stocker. Un rangement soigneux et modulable grâce à des possibilités de compartimentage et de combinaison avec des séparateurs, des bacs, des casiers, des tiges de maintien ou tapis en mousse. Accessoires complémentaires grâce à des crochets pour tôle perforée, bacs à bec et bien d'autres choses encore.

Ajouter à la liste

101,65 €/ Unitéhors TVA

123,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
1005 mm