Eriks
THURMETALL

THURMETALL Kit de compartimentage 805 mm pour hauteur frontale 100/125 35 pièces

  • ERIKS:23925187
  • Fabricant:7630022343019
Image 1
Jeux de séparateurs pour tiroirs, largeur 805 mm

•    Un stockage dans les règles de l'art
Du matériel de compartimentage pour toute la gamme facilite l'organisation des marchandises à stocker. Un rangement soigneux et modulable grâce à des possibilités de compartimentage et de combinaison avec des séparateurs, des bacs, des casiers, des tiges de maintien ou tapis en mousse. Accessoires complémentaires grâce à des crochets pour tôle perforée, bacs à bec et bien d'autres choses encore.

Ajouter à la liste

128,74 €/ Unitéhors TVA

155,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL