• Plateau d'établi Multiplex
Épaisseur : 40 mm.
• Caisson d'armoire stable
Construction soudée en acier de qualité supérieure avec suspensions tous les 25 mm. Largeur 605 x profondeur 695 mm. Capacité de charge : jusqu'à env. 800 kg (charge répartie uniformément).
• Tiroir avec fermeture centralisée
Avec blocage individuel des tiroirs (sécurité anti-basculement) de série. Les extractions avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète (EC), tiroirs extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg. Poignées avec large surface inscriptible.
• Pieds d'établi stables
Tube profilé 50x50 mm. Tous les pieds peuvent être équipés d'un réglage en hauteur (800-1150 mm en pas de 50 mm) ainsi que d'équerres à visser dans le sol.
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040-R70 B bleu pigeon/NCS 1060-R80 B bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
• Livraison
Démonté pour un transport plus facile. Les plaques sont préparées à l'usine pour le montage avec des manchons filetés M10.
Hauteur 940 mm et profondeur 750 mm ainsi que d'autres plateaux d'établi sur demande.
1 327,15 €/ Unitéhors TVA
1 605,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THURMETALL |
Largeur | 2000 mm |
Hauteur | 840 mm |
Profondeur | 700 mm |
Couleur | Bleu |
Nombre de tiroirs | 4 |
Matériau | Contreplaqué |