Eriks
THURMETALL

THURMETALL Établi compact 2 000 x 700 x 845 4040/1060

  • ERIKS:12969391
  • Fabricant:7630021206940
Image 1
Établi compact TM-Classic, largeur 2000 mm, bleu pigeon/bleu clair

•    Plateau d'établi Multiplex
Épaisseur : 40 mm.
•     Structure d'établi
Tube d'acier carré 40x40 mm, autoportant avec mise à niveau. Tous les pieds peuvent être équipés d'un réglage en hauteur (800x1100 mm en pas de 50 mm) ainsi que d'équerres à visser dans le sol. Capacité de charge jusqu'à env. 1500 kg (charge répartie uniformément).
•     Tiroir avec fermeture centralisée
Les extractions avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète (EC), tiroirs extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg. Poignées avec large surface inscriptible.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040-R70 B bleu pigeon/NCS 1060-R80 B bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
•    Livré entièrement monté

Largeur 2500 mm et profondeur 750 mm ainsi que d'autres plateaux d'établi sur demande.

Ajouter à la liste

1 689,97 €/ Unitéhors TVA

2 044,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
2000 mm
Hauteur
845 mm
Profondeur
700 mm
Couleur
Bleu
Nombre de tiroirs
4
Matériau
Contreplaqué