Eriks
THURMETALL

THURMETALL Cloison longitudinale/transversale 6/14 hauteur frontale 150 mm p 600 x l 900 mm

  • ERIKS:12969424
  • Fabricant:7630022305444
Image 1
Jeux de séparateurs pour tiroirs, largeur 1005 mm

•    Un stockage dans les règles de l'art
Du matériel de compartimentage pour toute la gamme facilite l'organisation des marchandises à stocker. Un rangement soigneux et modulable grâce à des possibilités de compartimentage et de combinaison avec des séparateurs, des bacs, des casiers, des tiges de maintien ou tapis en mousse. Accessoires complémentaires grâce à des crochets pour tôle perforée, bacs à bec et bien d'autres choses encore.

Ajouter à la liste

105,43 €/ Unitéhors TVA

127,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL