Eriks
THURMETALL

THURMETALL Caisson à tiroirs 1 005 x 695 x 1 400 4040/1060

  • ERIKS:12969309
  • Fabricant:7630022328986
Image 1
Armoire à tiroirs TM-Classic, bleu pigeon/bleu clair

•    Caisson d'armoire stable
Construction soudée en acier de qualité supérieure avec suspensions tous les 25 mm. Capacité de charge : jusqu'à env. 4000 kg (charge répartie uniformément).
•     Tiroir avec fermeture centralisée
Avec blocage individuel des tiroirs (sécurité anti-basculement) de série. Les extractions avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète (EC), tiroirs extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg ou en option 200 kg. Poignées avec large surface inscriptible.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).

Tiroirs avec capacité de charge 200 kg ainsi que Code Lock disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

2 616,42 €/ Unitéhors TVA

3 165,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
1005 mm
Profondeur
695 mm
Hauteur
1400 mm
Nombre de tiroirs
12