Eriks
THURMETALL

THURMETALL Armoire informatique Tower 800 x 723 x 1 600 mm 4040/1060

  • ERIKS:12969560
  • Fabricant:7630022320935
Image 1
Armoire informatique, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•    Un rangement sûr de l'ordinateur
Caisson de l'armoire en construction solide en tôle d'acier soudée de grande qualité.
Équipée d'un passe-câble. Compartiment écran en plexiglas protégeant de la poussière et des salissures. Sécurisé grâce à la serrure à cylindre.
•    Optimisé pour le fonctionnement de l'ordinateur
Ventilateur avec tapis filtrant pour protéger contre la poussière et la surchauffe.
Alimentation électrique via une multiprise avec interrupteur. Avec tablette à souris.
Tiroir pour le clavier avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète à 100 %, capacité de charge 75 kg.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).


Modèle : tiroir 1x H 100 mm, 2x étagère, 1x tablette extractible
Ajouter à la liste

2 237,37 €/ Unitéhors TVA

2 707,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
805 mm
Profondeur
723 mm
Hauteur
1600 mm