Eriks
THURMETALL

THURMETALL Armoire à volet roulant NC l 1 005 x p 690 x h 1 950 4040

  • ERIKS:12969468
  • Fabricant:7630022333331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système NC TM-Classic, bleu pigeon/bleu clair

•    Système porte-outils de qualité supérieure
En plastique (ABS), toujours dans la même base (support de base) se trouvent des emplacements modulables, qui peuvent se modifier au sein d'une même catégorie d'outils (par ex. de SK 30 à SK 50), des caches des supports de base en noir (Standard) et rouge (suivant les directives de certification demandant la différenciation entre les outils neufs et usagés „non essuyable et non éliminable“)
•    Peinture
Au choix en NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair (caisson/façades).



Autres emplacements NC sur demande.

Ajouter à la liste

2 372,57 €/ Unitéhors TVA

2 870,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
1005 mm
Profondeur
690 mm
Hauteur
1950 mm