• Système porte-outils de qualité supérieure
En plastique (ABS), toujours dans la même base (support de base) se trouvent des emplacements modulables, qui peuvent se modifier au sein d'une même catégorie d'outils (par ex. de SK 30 à SK 50), des caches des supports de base en noir (Standard) et rouge (suivant les directives de certification demandant la différenciation entre les outils neufs et usagés „non essuyable et non éliminable“)
• Peinture
Au choix en NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair (caisson/façades).
Autres emplacements NC sur demande.
2 648,30 €/ Unitéhors TVA
3 204,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THURMETALL |
Largeur | 1005 mm |
Profondeur | 690 mm |
Hauteur | 1950 mm |
Nombre de tiroirs | 4 |