Eriks
THURMETALL

THURMETALL Armoire à portes battantes 1 250 x 580 x 1 950 4040/1060

  • ERIKS:12969374
  • Fabricant:7630021203567
Image 1
Armoire à portes battantes TM-Classic, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B

•    Caisson d'armoire stable
Construction en tôle d'acier avec trous de suspension tous les 25 mm pour réglage en hauteur des étagères galvanisées (capacité de charge 100 kg). Capacité de charge jusqu'à 500 kg, lorsque la charge est répartie uniformément.
•    Portes
Au choix en version tôle pleine ou avec fenêtre en verre acrylique. Verrouillage par poignée rotative de sécurité équipée d'un verrouillage à deux points, ouverture de porte à 115 degrés.
•    Différentes versions de panneaux arrières
Au choix panneaux arrière lisses ou perforés, avec des trous carrés 10 x 10 mm et espacement de 38 mm ainsi que des fentes verticales pour fixer les marchandises à stocker grâce aux accessoires en option tels que les crochets pour panneau perforé, porte-aérosol, tablettes.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).

Ajouter à la liste

1 304,74 €/ Unitéhors TVA

1 578,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
1250 mm
Profondeur
580 mm
Hauteur
1950 mm
Nombre d'étagères
4