Eriks
THURMETALL

THURMETALL Armoire à porte coulissante 2 000 x 580 x 1 950 4040/1060

  • ERIKS:12969548
  • Fabricant:7630021206292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire à portes coulissantes TM-Classic, NCS S4040-R70/NCS S 1060-R80 B

•    Caisson d'armoire stable
Construction en tôle d'acier avec trous de suspension tous les 25 mm pour réglage en hauteur des étagères galvanisées (capacité de charge 60 kg). Capacité de charge jusqu'à 500 kg, lorsque la charge est répartie uniformément. Équipée de panneaux arrière lisses.
•    Portes
Portes en tôle pleine doublement repliées et renforcées ou avec fenêtre en verre acrylique. Fermeture via une serrure à cylindre tourner-pousser avec deux clés.
•    Disponible en option
Portes avec fenêtre, tablettes extractibles et tiroirs, butées avec tapis antidérapant et plateaux de 20 mm en mélaminé dur, gris clair, disponibles sur demande.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).

Ajouter à la liste

1 631,35 €/ Unitéhors TVA

1 973,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
2000 mm
Profondeur
580 mm
Hauteur
1950 mm
Nombre d'étagères
8