• Caisson d'armoire stable
Construction en tôle d'acier avec trous de suspension tous les 25 mm pour réglage en hauteur des étagères galvanisées (capacité de charge 60 kg). Capacité de charge jusqu'à 500 kg, lorsque la charge est répartie uniformément. Équipée de panneaux arrière lisses.
• Portes
Portes en tôle pleine doublement repliées et renforcées ou avec fenêtre en verre acrylique. Fermeture via une serrure à cylindre tourner-pousser avec deux clés.
• Disponible en option
Portes avec fenêtre, tablettes extractibles et tiroirs, butées avec tapis antidérapant et plateaux de 20 mm en mélaminé dur, gris clair, disponibles sur demande.
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
1 587,76 €/ Unitéhors TVA
1 921,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THURMETALL |
Largeur | 2000 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 1950 mm |
Numéro RAL | 7016/7035 |
Nombre d'étagères | 8 |