0,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THORMAS |
Série | DIN 915 |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Longueur | 20 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Type | Vis de serrage |
Forme de filetage | Métrique |
Modèle | Taraud à vis |
Norme DIN | 915 |
Norme ISO | 4028 |