Eriks
THORMAS

THORMAS Vis a tete fraisee bombee empreinte cruciforme DIN 966 M5x12 acier inoxydable A2

  • ERIKS:23729303
  • Fabricant:4043377121615
Image 1
Ajouter à la liste

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
DIN 966H
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Système à visser
Phillips pH
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage
0.8
Longueur
12 mm
Norme DIN
966
Norme ISO
7,047
Type
Boulons