Eriks
THORMAS

THORMAS Tissu produits chimiques Perform+ 41x46cm (100/boîte)

  • ERIKS:12186293
Image 1
CoussinetsPERFORM+ H/W pour produits chimiques. Conçus pour adsorber les produits chimiques et autres liquides dangereux. Idéals dans les laboratoires, les hôpitaux et les zones de stockage de produits chimiques. Membrane tissée d’un côté pour plus de résistance et moins de peluches. Livrés dans une boîte de distribution stable qui facilite la manipulation. En cas de projection, le coussinet devient jaune et signale le danger. Les coussinets anti-statiques offrent davantage de sécurité en cas de manipulation de liquides inflammables.
Ajouter à la liste

173,06 €/ par boîtehors TVA

209,40 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
PERFORM+
Largeur
0.41 m
Longueur
0.46 m
Capacité d'adsorption
134 l
Emballage
100 feuilles/distributeur