Eriks
THORMAS

THORMAS Tapis adsorbant l'huile 48cmx24,4 m

  • ERIKS:12245107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matelas de transport (huile uniquement). Le polyrevers stable empêche les liquides de s’écouler sur le sol. Les 3 couches garantissent une résistance durable. La couche supérieure est dotée d’une protection anti-UV et garantit ainsi une plus longue durée de vie du produit. Nombreuses utilisations possibles - Usines/entrepôts avec trafic piétonnier dense.
Ajouter à la liste

480,73 €/ Sachethors TVA

581,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Largeur
0.48 m
Longueur
24400 m
Capacité d'adsorption
230 l
Emballage
1 Tapis/Sac