Eriks
THORMAS

THORMAS RX-SCBSM-M Tapis universel imperméable 91cmx30,5 m

  • ERIKS:12186301
Image 1
Matelas universel. En feutre aiguilleté de polypropylène. Revers anti-dérapant pour utilisation sur surfaces glissantes. Revers étanche pour protection des sols. Construction extrêmement résistante, supporte le passage de personnes et de véhicules. Adsorbe les liquides à base d’huile et d’eau. Idéale sur les plates-formes ou autour des machines qui enregistrent un trafic dense.
Ajouter à la liste

463,46 €/ Sachethors TVA

560,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Largeur
0.91 m
Longueur
30.5 m
Capacité d'adsorption
127 l
Emballage
1 Tapis/Sac
Alternatives

312,05 €/ Rouleauhors TVA

377,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026