Eriks
THORMAS

THORMAS RX-SC200-M3 Tissu Universal 3-plis léger 41x46cm (200/boîte)

  • ERIKS:12186280
Image 1
Coussinets 3 couches universels PERFORM+ 41cmx46cm. Adsorbent les liquides à base d’huile et les autres liquides. Protection en membrane tissée des deux côtés pour une rigidité optimale et une résistance à l’usure élevée. Livrés dans une boîte de distribution stable qui facilite la manipulation. Les alvéoles sont reliées pour accélérer l’adsorption des liquides et faciliter le nettoyage. Peluchent très peu.
Ajouter à la liste

146,62 €/ par boîtehors TVA

177,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
PERFORM+
Largeur
0.41 m
Longueur
0.46 m
Capacité d'adsorption
154 l
Emballage
200 feuilles/distributeur