Eriks
THORMAS

THORMAS RX-SC200-M Tissu universel léger 41x46cm (200/boîte)

  • ERIKS:12186276
Image 1
Les coussinets unicouches antistatiques universels PERFORM offrent davantage de sécurité en cas de manipulation de liquides inflammables. Adsorbent la plupart des liquides industriels (à base d’huile et d’eau). Les alvéoles sont reliées pour accélérer l’adsorption des liquides, faciliter le nettoyage et augmenter la résistance des coussinets. Livrés dans une boîte de distribution stable qui facilite la manipulation.
Ajouter à la liste

112,79 €/ par boîtehors TVA

136,48 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
PERFORM
Largeur
0.41 m
Longueur
0.46 m
Capacité d'adsorption
163 l
Emballage
200 feuilles/distributeur