Eriks
THORMAS

THORMAS Rouleaux adsorbant l'huile 3 couches PERFORM+ 41cmx46m (1/boîte)

  • ERIKS:12186269
Image 1
Rouleaux adsorbants 3 couches H/W PERFORM+ (huile uniquement). Protection en membrane tissée des deux côtés pour une rigidité optimale et une résistance à l’usure élevée, adaptée aux zones à trafic dense. Les rouleaux sont prédécoupés au milieu et sur la largeur pour minimiser le gaspillage. Rouleaux étroits livrés dans une boîte de distribution stable pour une manipulation simple. Les alvéoles sont reliées pour accélérer l’adsorption des liquides, faciliter le nettoyage et augmenter la résistance des coussinets. Peluchent très peu.
Ajouter à la liste

134,03 €/ par boîtehors TVA

162,18 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
PERFORM+
Largeur
0.41 m
Longueur
46 m
Capacité d'adsorption
120 l
Emballage
1 Roll/Distributeur