Eriks
THORMAS

THORMAS Lunettes de sécurité PAX-G Lentille claire TSR UV400

  • ERIKS:13465186
  • Fabricant:8033661825370
Image 1
Perfect for all face types, the Pax has a panoramic and wrapping lens that provides extra coverage for the eyes while the temples with rubber tips add comfort and allow you to adjust both their length and inclination. Combined with he total adaptability of the nose pad, you have a universal frame that provides superior protection.SPECIAL FEATURES•Panoramic wrapping lens•Temples regulation: length and inclination•Soft terminal tips to eliminate local pressure•Optimal comfort and fit thanks to the soft adjustable nosepad•Anti-Scratch & Anti-fogEN166:2001; EN170:20022C-1.2 U 1 FT K N
Ajouter à la liste

11,47 €/ Unitéhors TVA

13,88 €TVA incluse

424 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
TSSG
Revêtement
Antibuée
Couleur
Clair
Couleur de la lentille
Clair
Norme
EN 166:2001, EN 170:2002