THORMAS Kabelbinder PA6.6 4,8x300 groen temp.bereik -40°C tot +80°C
ERIKS:13282468
Fabricant:8717278577784
Modèle : en polyamide 6.6, à autoextinction, conforme à la norme UL94 V2, en 30 secondes au maximum. Grande flexibilité même en présence de fortes variations de températures, résistant à la majorité des produits chimiques. Livraison sous sachet de 100 colliers plastiques. Applications : pour fixer et assembler en faisceaux les tuyaux flexibles, les câbles et les fils.