Eriks
THORMAS

THORMAS Kabelbinder PA6.6 200mmx4,8mm c grijs

  • ERIKS:12659060
  • Fabricant:8717278572420
Image 1
Modèle : en polyamide 6.6, à autoextinction, conforme à la norme UL94 V2, en 30 secondes au maximum. Grande flexibilité même en présence de fortes variations de températures, résistant à la majorité des produits chimiques. Livraison sous sachet de 100 colliers plastiques.
Applications : pour fixer et assembler en faisceaux les tuyaux flexibles, les câbles et les fils.
Ajouter à la liste

0,13 €/ Unitéhors TVA

0,16 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS