Eriks
THORMAS

THORMAS Gant Ultimate Flexibility mousse nitrile taille 8

  • ERIKS:13208797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les gants Ultimate Flex respirants sont fabriqués dans un solide matériau tricoté en nylon et élasthanne jauge 15 et disposent d'un revêtement en mousse de nitrile noir sur la paume. Ainsi, ces gants conviennent parfaitement aux travaux de précision effectués dans des environnements secs. Ils sont particulièrement adaptés à de nombreuses utilisations comme l'emballage, la logistique et le chargement, par exemple. Ces gants peuvent également être utilisés lors du maniement d'outils, dans l'industrie automobile ou le secteur du bâtiment.

Risques mécaniques : EN388:2003 4131
Ajouter à la liste

3,13 €/ Pairehors TVA

3,79 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

13188 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,48 €

-

12+

3,13 €

10.00%

60+

2,96 €

15.00%

120+

2,78 €

20.00%

240+

2,61 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
Ultimate Flex
Série
Ultimate Flex
Type
Précision
Mesure du gant
8
Support
Nylon/spandex
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
15
Epaisseur
0.6 mm
Longueur
240 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté