Eriks
THORMAS

THORMAS Gant Ultimate Flexibility micromousse nitrile taille 10

  • ERIKS:13208804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les gants Ultimate Flex Pro disposent d'un nouveau revêtement de paume en micro-mousse de nitrile, appliqué sur un solide matériau tricoté en nylon et élasthanne jauge 15. Grâce à leur coupe extrêmement confortable, ces gants conviennent à un port prolongé. Ils garantissent une sensibilité tactile exceptionnelle et sont très agréables à porter. Ils permettent une prise ferme et offrent une résistance élevée à l'usure. Parfaitement adaptés à une utilisation dans des conditions sèches et humides, dans l'industrie pétrolière par exemple.

Risques mécaniques : EN388:2016 4131X
Ajouter à la liste

4,23 €/ Pairehors TVA

5,12 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

6000 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,70 €

-

12+

4,23 €

10.00%

60+

4,00 €

15.00%

120+

3,76 €

20.00%

240+

3,53 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
Ultimate Flex
Type
Pro
Série
Ultimate Flex
Type
Pro
Type
Précision
Mesure du gant
10
Support
Nylon/spandex
Couleur support
Rouge
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
15
Epaisseur
0.3 mm
Longueur
260 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté
Alternatives

3,13 €/ Pairehors TVA

3,79 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

4652 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026