Eriks
THORMAS

THORMAS Gant Second Skin noir/noir taille 8

  • ERIKS:13208812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dotés d'une coupe parfaite, les gants Second Skin Fit sont légers tout en étant résistants, et garantissent une sensibilité tactile élevée. Ils sont dotés de bord côtes ajustés et d'un revêtement de paume en nylon tricoté sans couture, couvert de polyuréthane noir. Particulièrement résistants et souples, ces gants conviennent aux applications requérant une précision élevée. Parfaitement adaptés aux travaux de maintenance pour lesquels le port de gants blancs est privilégié.

Risques mécaniques : EN388:2003 4131
Ajouter à la liste

2,09 €/ Pairehors TVA

2,53 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

11496 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,32 €

-

12+

2,09 €

10.00%

60+

1,97 €

15.00%

120+

1,86 €

20.00%

240+

1,74 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
Second Skin
Série
Second Skin
Type
Précision
Mesure du gant
8
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Epaisseur
0.3 mm
Longueur
240 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté
Norme
EN388:2003 / EN388:2016