Eriks
THORMAS

THORMAS Gant Diamond Cut D NF 9

  • ERIKS:13295144
Image 1
En utilisant les fibres résistantes aux coupures les plus avancées au monde, issues de la technologie Dyneema® Diamond, les gants THORMASAFE Diamond Cut D NF offrent un niveau de protection élevé contre les coupures sans avoir recours aux fibres de verre ou d’acier. Ultra légers et respirants, les gants Diamond Cut repoussent la chaleur et gardent vos mains sèches et au frais.

En raison de l’utilisation de fibres fines, mais remarquablement robustes, le gant est incroyablement tactile, offrant de meilleures sensations et un meilleur contrôle pour des mouvements délicats et naturels sans l’inconfort ou la fragilité des fibres d’acier ou de verre. Les gants Diamond Cut peuvent supporter les conditions les plus difficiles pour fournir une protection tout au long de la journée.

UNE SOLUTION TRÈS ÉCONOMIQUE
•Une durée de vie plus longue et un niveau de performances plus élevé que d’autres gants équivalents
•Résistance à l’abrasion et aux déchirures, pour une durabilité accrue, une plus grande longévité et des coûts d’achat de gants réduits.
•Lavables et non salissants
•Un confort et une respirabilité exceptionnels, encourageant une utilisation intensive, et réduisant ainsi le risque de blessures et le nombre d’arrêts de travail

Risques mécaniques : EN388:2016 4X43D
Ajouter à la liste

20,50 €/ Pairehors TVA

24,81 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

1816 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
Diamond
Type
NF-D
Série
Diamond
Type
NF-D
Type
Précision
Mesure du gant
9
Matériau
Dyneema® Diamond
Support
Nylon
Couleur
Noir
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Modèle de manchette
Poignet tricoté
Norme
EN388: 2016 4X43D