Eriks
THORMAS

THORMAS Gant Diamond Cut B NF 8

  • ERIKS:13295122
Image 1
Mousse de nitrile coating avec protection contre les coupures de niveau B dans un gant ultra-léger, ergonomique et très respirant offrant des mouvements naturels de la main, une dextérité pour les travaux de précision délicats et une prise en main ferme et assurée.

En raison de l’utilisation de fibres fines mais remarquablement robustes, résistantes aux coupures dotées de la technologie Dyneema® Diamond, les gants THORMASAFE Diamond Cut B offrent un confort supérieur tout en étant incroyablement tactiles, procurant de meilleures sensations et un meilleur contrôle pour des mouvements délicats et naturels. Ils repoussent la chaleur, gardent les mains au frais et au sec et favorisent le port de gants toute la journée.

UNE SOLUTION TRÈS ÉCONOMIQUE
•Une durée de vie plus longue et un niveau de performances plus élevé que d’autres gants équivalents
•Résistance à l’abrasion, durabilité, une plus grande longévité et des coûts d’achat de gants réduits
•Lavables et non salissants
•Un confort et une respirabilité exceptionnels, encourageant une utilisation intensive, et réduisant ainsi le risque de blessures et le nombre d’arrêts de travail

Risques mécaniques : EN388:2016 4X42B
Ajouter à la liste

15,30 €/ Pairehors TVA

18,51 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

2724 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
Diamond
Type
NF-B
Série
Diamond
Type
NF-B
Type
Précision
Mesure du gant
8
Matériau
Dyneema® Diamond
Support
Nylon
Couleur
Noir
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
18
Modèle de manchette
Poignet tricoté
Norme
EN 388:2016 4X42B