Eriks
THORMAS

THORMAS Gant de protection anti-coupe HPPE gris/gris taille 8

  • ERIKS:13208792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Résistants aux coupures, les gants HPPE sont fabriqués dans un solide matériau tricoté jauge 13. Ils sont légers et agréables à porter, et offrent une sensibilité tactile élevée. Les gants THORMASAFE Cut Resistant 3 ont été conçus spécialement pour être utilisés dans les environnements secs ou légèrement huileux, car les liquides perlent à leur surface. Dotés d'une résistance à la coupure de niveau 3, ils peuvent être utilisés pour des tâches présentant des risques de coupure modérés.

Risques mécaniques : EN388:2003 4341
Ajouter à la liste

8,15 €/ Pairehors TVA

9,86 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

2518 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,05 €

-

12+

8,15 €

10.00%

60+

7,69 €

15.00%

120+

7,24 €

20.00%

240+

6,79 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
Cut Resistant 3
Série
Cut Resistant 3
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
8
Support
HPPE
Couleur support
Gris
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Epaisseur
1.4 mm
Longueur
240 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté