Eriks
THORMAS

THORMAS Gant Cut D LDMF 7

  • ERIKS:13416708
Image 1
Conçue pour une large gamme d’applications industrielles, les gants Cut D LDMF présentent la résistance à l’abrasion la plus élevée suivant la norme EN 388 et comportent un revêtement en PU à faible teneur en DMF. Ils offrent ainsi aux utilisateurs une protection, une résistance et une souplesse inégalées. Le revêtement en PU à faible teneur en DMF a été conçu pour assurer une haute qualité de prise, une faible perte de matières particulaires et une tranquillité d’esprit à long terme, tant pour l’utilisateur que l’employeur.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
  • Dos ouvert pour une excellente respirabilité
  • Manchette élastique tricotée pour assurer un ajustement serré et empêcher la saleté et les débris d’entrer dans le gant
  • Une prise solide sur les pièces sèches à légèrement huileuse pour une manipulation sûre dans de nombreux environnements
  • Revêtement en PU
    • Élasticité et souplesse élevées pour une grande dextérité, douceur et qualité de prise unique sans être collants
    • Résistance à l’abrasion et protection contre les coupures et les éraflures
    • Faible perte de matières particulaires - réduit les risques decontamination
    • Excellente résistance aux coupures, aux accrocs, à l’abrasion, aux huiles et aux carburants

UNE SOLUTION IDÉALE POUR
  • Les secteurs de la logistique, La manutention, les outils et instruments
  • Les opérations de câblage, De manipulation et de montage de composants de CVC
  • Les secteurs de automobile et L’emboutissage de métal
  • Les travaux de construction, La pose de carrelage et de pierres naturelles
  • La manipulation de pièces/outils/matériaux abrasifs ou tranchants

Risques mécaniques : EN388:2016 4543D
Ajouter à la liste

10,90 €/ Pairehors TVA

13,19 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

695 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Mesure du gant
7