Conçue pour une large gamme d’applications industrielles, les gants Cut D LDMF présentent la résistance à l’abrasion la plus élevée suivant la norme EN 388 et comportent un revêtement en PU à faible teneur en DMF. Ils offrent ainsi aux utilisateurs une protection, une résistance et une souplesse inégalées. Le revêtement en PU à faible teneur en DMF a été conçu pour assurer une haute qualité de prise, une faible perte de matières particulaires et une tranquillité d’esprit à long terme, tant pour l’utilisateur que l’employeur.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
Dos ouvert pour une excellente respirabilité
Manchette élastique tricotée pour assurer un ajustement serré et empêcher la saleté et les débris d’entrer dans le gant
Une prise solide sur les pièces sèches à légèrement huileuse pour une manipulation sûre dans de nombreux environnements
Revêtement en PU
Élasticité et souplesse élevées pour une grande dextérité, douceur et qualité de prise unique sans être collants
Résistance à l’abrasion et protection contre les coupures et les éraflures
Faible perte de matières particulaires - réduit les risques decontamination
Excellente résistance aux coupures, aux accrocs, à l’abrasion, aux huiles et aux carburants
UNE SOLUTION IDÉALE POUR
Les secteurs de la logistique, La manutention, les outils et instruments
Les opérations de câblage, De manipulation et de montage de composants de CVC
Les secteurs de automobile et L’emboutissage de métal
Les travaux de construction, La pose de carrelage et de pierres naturelles
La manipulation de pièces/outils/matériaux abrasifs ou tranchants