Eriks
THORMAS

THORMAS Gant CLEAN TOUCH XS

  • ERIKS:13596838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les gants recouverts de nylon et d'unité centrale sont fabriqués à partir d'un tissu extensible sans poussière tricoté avec des fils 100% filaments de nylon et recouvert de polyuréthane au bout des doigts. Ces gants sont bien ventilés et non glissants même s'ils sont enduits. Par conséquent, ces gants sont particulièrement utiles pour un travail et un traitement de longue durée, et très utiles pour le processus de montage de l'électronique légère, le travail précis, l'inspection de médicaments et de produits alimentaires, les laboratoires, l'agriculture, le jardinage, etc.

Risques mécanique: EN388: 2003 1131
Ajouter à la liste

1,18 €/ Pairehors TVA

1,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

410 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THORMAS
Série
Clean Touch
Série
Clean Touch